10X1150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:10 11507700_EL
Rubix:179937
Hersteller:1671115_EL




Dokumente
Produktdetails : 10X1150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z45 |
| Innenlänge | 1150 mm |
| Außenlänge | 1188 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1172 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
