32X7620EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

KLASSISCHER KEILRIEMEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:32 76207700_EL
Rubix:181311
Hersteller:1619979_EL
32X7620EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd300
Innenlänge7620 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32X7620EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5090 g
Profild/32
Riemenbezeichnungd300
Innenlänge7620 mm
Außenlänge7746 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge7695 mm
Zolltarifcode40103900
312,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage