17X3360 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:B132 17x3360Li B3400 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739380
Hersteller:962261320
EAN:5414465300325
17X3360 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb132
Innenlänge3360 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X3360 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb132
Innenlänge3360 mm
Außenlänge3400 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge3400 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,09 exkl. MwSt.
/ Stück
27,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage