13X2720 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A107 13x2720Li A2750 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739187
Hersteller:962161070
EAN:5414465290756

Produktdetails : 13X2720 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a107 |
| Innenlänge | 2720 mm |
| Außenlänge | 2750 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2750 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen