13X830 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A32.5 13x830Li A860 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739228
Hersteller:962160325
EAN:5414465288432

Produktdetails : 13X830 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a32 1/2 |
| Innenlänge | 830 mm |
| Außenlänge | 880 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 860 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen