40X8000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:40X8000
Rubix:1359425
EAN:4010858650803

Produktdetails : 40X8000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Innenlänge | 8000 mm |
| Obere Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
613,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
730,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage