25X1300 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25X1300
Rubix:1359147
EAN:4010858340018

Produktdetails : 25X1300 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x1300 |
| Innenlänge | 1300 mm |
| Außenlänge | 1401 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 1360 mm |
| Querschnitt | 25 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage