22X2451 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C96.1/2 22x2451Li Mecaline
Klassischer Keilriemen C-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C96.1/2/C2510 - 889283
Rubix:2974842
Hersteller:889283
EAN:3660338418365

Produktdetails : 22X2451 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C96.1/2 22x2451Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c96 1/2 |
| Innenlänge | 2451 mm |
| Außenlänge | 2510 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2510 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage