17X1200 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B47.1/4 17x1200Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B47.1/4/B1240 - 889073
Rubix:2974533
Hersteller:889073
EAN:3660338416262

Produktdetails : 17X1200 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B47.1/4 17x1200Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b47 1/4 |
| Innenlänge | 1200 mm |
| Außenlänge | 1240 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1240 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen