17X8001 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B315/17x8001Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B315/B8040 - 889026
Rubix:2974487
Hersteller:889026
EAN:3660338415791
17X8001 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B315/17x8001Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb315
Innenlänge8001 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X8001 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B315/17x8001Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb315
Innenlänge8001 mm
Außenlänge8040 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge8040 mm
89,80 exkl. MwSt.
/ Stück
106,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage