796776 Stehleiter 6 Stufen max Arbeitshöhe 3,26m, 150kg, 80mm Stufe

Klappleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:796776
Rubix:2861434
EAN:3660338043536
796776 Stehleiter 6 Stufen max Arbeitshöhe 3,26m, 150kg, 80mm Stufe

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen6
Maximale Arbeitshöhe3,26 m
Gewicht6,8 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 796776 Stehleiter 6 Stufen max Arbeitshöhe 3,26m, 150kg, 80mm Stufe


• Diese Klappleiter ermöglicht den Höhenzugang für gelegentliche, nicht dauerhafte professionelle Arbeiten
• Norm: EN 131
• Gestell aus verstärktem Aluminium-Rohrprofil
• Aus einem Teil gefertigte, eingefasste Sprossen, 80 mm
• Gelenke aus Aluminiumguss
• Anzahl Sprossen: 8
• Max. Arbeitshöhe: 3,82 m
• Plattformhöhe: 1,82 m
• Podest: 250x250 mm
• Werkzeugablage mit Schale und Befestigungshaken für Eimer
• Traglast: 150 kg
• Prüflast: 260 kg
• Höhe des Sicherheitsbügels: 638 mm
• Sicherheitshinweis: Materialien für den Höhenzugang müssen grundsätzlich einmal jährlich geprüft werden
Klappleiter, 6 Stufen

Stärken

Rutschfeste Füße. Ersatzfüße mitgeliefert.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen6
Maximale Arbeitshöhe3,26 m
Gewicht6,8 kg
Plattformhöhe1,36 m
Typklappleiter mit 6 stufen
Länge eingeklappt2,19 m
181,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Anzahl Sprossen

Maximale Arbeitshöhe

Gewicht

Plattformhöhe