3210033735 LM-Treppe 45° 9 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,93 m

Werkzeug / Messtechnik Zarges

Siehe technische Informationen
Referenzen
Zarges:40055348
Rubix:2916206
3210033735 Treppe mit Handlauf 45G 9 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,93 m

Produktdetails : 3210033735 LM-Treppe 45° 9 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,93 m


Industrietreppe 45°, mit einem Handlauf • Flexible Montage • Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen. • Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht) Lieferung: Mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe. Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrostbelag (R13). Weitere nützliche Komponenten wie zweiter Handlauf, Einhängekonsolen, Hakensatz und Kunststoffauflagen in Standardausführung und elektrisch ableitfähig auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.361,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1.619,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage