ZAR-41375+8104 Stufen-Stehleiter 5 Stufen elektrisch ableitfähig


Stufen-Stehleiter, gebördelt, eloxiert,Arbeitshöhe

Referenzen
zarges:41375EL
rubix:2101146
ZAR-41375+8104 Stufen-Stehleiter 5 Stufen elektrisch ableitfähig
Technische Zusammenfassung
Anzahl Sprossen5
Maximale Arbeitshöhe3,35 m
Gewicht9 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZAR-41375+8104 Stufen-Stehleiter 5 Stufen elektrisch ableitfähig


Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
Leichtmetall-Stufen-Stehleiter, gebördelt, 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen, eloxiert, Leiterlänge 2,15 m, Plattformhöhe 1,33 m, Arbeitshöhe 3,35 m, untere äußere Breite 0,55 m, Holmhöhe 68/48 mm, Stufenanzahl inkl. Plattform 5, Gewicht 9,0 kg. Inkl. Artikel 8104 werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen5
Maximale Arbeitshöhe3,35 m
Gewicht9 kg
TypTrittleiter
Länge eingeklappt2,16 m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
587,05 exkl. MwSt.
/ Stück
698,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage