796775 Stehleiter 5 Stufen max Arbeitshöhe 3,02m, 150kg, 80mm Stufe
Klappleiter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:796775
Rubix:2861433
EAN:3660338043529


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Sprossen | 5 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3,02 m |
| Gewicht | 5,9 kg |
Dokumente
Produktdetails : 796775 Stehleiter 5 Stufen max Arbeitshöhe 3,02m, 150kg, 80mm Stufe
• Diese Klappleiter ermöglicht den Höhenzugang für gelegentliche, nicht dauerhafte professionelle Arbeiten
• Norm: EN 131
• Gestell aus verstärktem Aluminium-Rohrprofil
• Aus einem Teil gefertigte, eingefasste Sprossen, 80 mm
• Gelenke aus Aluminiumguss
• Anzahl Sprossen: 8
• Max. Arbeitshöhe: 3,82 m
• Plattformhöhe: 1,82 m
• Podest: 250x250 mm
• Werkzeugablage mit Schale und Befestigungshaken für Eimer
• Traglast: 150 kg
• Prüflast: 260 kg
• Höhe des Sicherheitsbügels: 638 mm
• Sicherheitshinweis: Materialien für den Höhenzugang müssen grundsätzlich einmal jährlich geprüft werden
• Norm: EN 131
• Gestell aus verstärktem Aluminium-Rohrprofil
• Aus einem Teil gefertigte, eingefasste Sprossen, 80 mm
• Gelenke aus Aluminiumguss
• Anzahl Sprossen: 8
• Max. Arbeitshöhe: 3,82 m
• Plattformhöhe: 1,82 m
• Podest: 250x250 mm
• Werkzeugablage mit Schale und Befestigungshaken für Eimer
• Traglast: 150 kg
• Prüflast: 260 kg
• Höhe des Sicherheitsbügels: 638 mm
• Sicherheitshinweis: Materialien für den Höhenzugang müssen grundsätzlich einmal jährlich geprüft werden
Klappleiter, 5 Stufen
Stärken
Rutschfeste Füße. Ersatzfüße mitgeliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 5 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3,02 m |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Plattformhöhe | 1,12 m |
| Typ | klappleiter mit 5 stufen |
| Länge eingeklappt | 1,94 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort