866305 Rollhocker Blau 150 kg Belastbarkeit Ø450mm Höhe 425/215

Fahrbare trittleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:866305
Rubix:3049612
EAN:3660338204616
866305 Rollhocker Blau 150 kg Belastbarkeit Ø450mm Höhe 425/215

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen2
Maximale Arbeitshöhe0,425 m
Gewicht3 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866305 Rollhocker Blau 150 kg Belastbarkeit Ø450mm Höhe 425/215


Fahrbare blaue Trittleiter mit rutschfestem Kautschukteppich für mehr Sicherheit.Praktisch: Die drehbaren, einklappbaren Räder blockieren umgehend beim Besteigen. Dadurch haben Sie die Hände frei, um die Trittleiter zu bewegen, und sorgen gleichzeitig für maximale Sicherheit bei der Nutzung!Maximallast 150 kg.Durchmesser 450 mm, Höhe 425 mm (mittlere Tritthöhe 215 mm).

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen2
Maximale Arbeitshöhe0,425 m
Gewicht3 kg
Plattformhöhe0,425 m
Typtrittbrett
82,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std