ZAR-40261+8104 Modularbeitspodest AMA Grundmodul A elektrisch ableitfÀhig


Modularbeitspodest AMA Anbaumodul, Arbeitshöhe

Referenzen
zarges:40261
rubix:2078448
ean:4003866402618
ZAR-40261+8104 Modularbeitspodest AMA Grundmodul A elektrisch ableitfÀhig
Technische Zusammenfassung
Anzahl Sprossen2
Maximale Arbeitshöhe2,2 m
Gewicht2,9 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZAR-40261+8104 Modularbeitspodest AMA Grundmodul A elektrisch ableitfÀhig


Die Modullösung fĂŒr den flexiblen oder stationĂ€ren Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten ArbeitsbĂŒhne in verschiedenen Höhen.
Modularer Aufbau fĂŒr jederzeit verĂ€nder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationĂ€rer Laufsteg.
Geringes Eigengewicht fĂŒr schnelle und komfortable Handhabung.
Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen fĂŒr den mobilen Einsatz geeignet.
VielfĂ€ltiges Zubehör fĂŒr den stationĂ€ren und mobilen Einsatz.
Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
Leichtmetall-Modularbeitspodest AMA Grundmodul A, 1-stufig, Arbeitshöhe ca. 2,20 m, Stufe aus Alu-Riffelblech 555x250 mm, Standhöhe 0,20 m, nicht modular erweiterbar, Gewicht 2,9 kg. Inkl. Werksseitiger Umbau Artikel 8104 elektrisch ableitfĂ€hig. Die ZulĂ€ssigkeit fĂŒr den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prĂŒfen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen2
Maximale Arbeitshöhe2,2 m
Gewicht2,9 kg
TypModul A
LÀnge eingeklappt0,58 m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,92 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
542,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage