796777 Stehleiter 7 Stufen max Arbeitshöhe 3,49m, 150kg, 80mm Stufe

Klappleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:796777
Rubix:2861435
EAN:3660338043543
796777 Stehleiter 7 Stufen max Arbeitshöhe 3,49m, 150kg, 80mm Stufe

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen7
Maximale Arbeitshöhe3,49 m
Gewicht7,5 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 796777 Stehleiter 7 Stufen max Arbeitshöhe 3,49m, 150kg, 80mm Stufe


• Diese Klappleiter ermöglicht den Höhenzugang für gelegentliche, nicht dauerhafte professionelle Arbeiten
• Norm: EN 131
• Gestell aus verstärktem Aluminium-Rohrprofil
• Aus einem Teil gefertigte, eingefasste Sprossen, 80 mm
• Gelenke aus Aluminiumguss
• Anzahl Sprossen: 8
• Max. Arbeitshöhe: 3,82 m
• Plattformhöhe: 1,82 m
• Podest: 250x250 mm
• Werkzeugablage mit Schale und Befestigungshaken für Eimer
• Traglast: 150 kg
• Prüflast: 260 kg
• Höhe des Sicherheitsbügels: 638 mm
• Sicherheitshinweis: Materialien für den Höhenzugang müssen grundsätzlich einmal jährlich geprüft werden
Klappleiter, 7 Stufen

Stärken

Rutschfeste Füße. Ersatzfüße mitgeliefert.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen7
Maximale Arbeitshöhe3,49 m
Gewicht7,5 kg
Plattformhöhe1,59 m
Typklappleiter mit 7 stufen
Länge eingeklappt2,44 m
238,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Anzahl Sprossen

Maximale Arbeitshöhe

Gewicht

Plattformhöhe