796774 Stehleiter 4 Stufen max Arbeitshöhe 2,79m, 150kg, 80mm Stufe

Klappleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:796774
Rubix:2861432
EAN:3660338043512
796774 Stehleiter 4 Stufen max Arbeitshöhe 2,79m, 150kg, 80mm Stufe

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen4
Maximale Arbeitshöhe2,79 m
Gewicht5,1 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 796774 Stehleiter 4 Stufen max Arbeitshöhe 2,79m, 150kg, 80mm Stufe


• Diese Klappleiter ermöglicht den Höhenzugang für gelegentliche, nicht dauerhafte professionelle Arbeiten
• Norm: EN 131
• Gestell aus verstärktem Aluminium-Rohrprofil
• Aus einem Teil gefertigte, eingefasste Sprossen, 80 mm
• Gelenke aus Aluminiumguss
• Anzahl Sprossen: 8
• Max. Arbeitshöhe: 3,82 m
• Plattformhöhe: 1,82 m
• Podest: 250x250 mm
• Werkzeugablage mit Schale und Befestigungshaken für Eimer
• Traglast: 150 kg
• Prüflast: 260 kg
• Höhe des Sicherheitsbügels: 638 mm
• Sicherheitshinweis: Materialien für den Höhenzugang müssen grundsätzlich einmal jährlich geprüft werden
Klappleiter, 4 Stufen

Stärken

Rutschfeste Füße. Ersatzfüße mitgeliefert.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen4
Maximale Arbeitshöhe2,79 m
Gewicht5,1 kg
Plattformhöhe0,89 m
Typklappleiter mit 4 stufen
Länge eingeklappt1,69 m
142,96 exkl. MwSt.
/ Stück
170,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Anzahl Sprossen

Maximale Arbeitshöhe

Gewicht

Plattformhöhe