ZAR-41633+8104 Stufenstehleiter Stufen 4 elektrisch ableitfähig
Stehleiter mit Sicherheitsplattform, Arbeitshöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41633EL
Rubix:2063016

Technische Zusammenfassung
| Anzahl Sprossen | 4 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3 m |
| Gewicht | 10,7 kg |
Dokumente
Produktdetails : ZAR-41633+8104 Stufenstehleiter Stufen 4 elektrisch ableitfähig
Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert.
Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsplattform, einseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen, besonders Großflächige Arbeitsplattform 38x39 cm, Serienmäßig mit zwei Handläufen, Leiterlänge 2,20 m, Plattformhöhe 1,06 m, Arbeitshöhe ca. 3,10 m, untere äußere Breite 0,62 m, Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58 mm, Stufenanzahl einschließlich Plattform 4, Gewicht 9,5 kg. Inkl. Werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig Artikel 8104. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 4 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3 m |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Plattformhöhe | 1,03 m |
| Typ | trittleiter |
| Länge eingeklappt | 2,2 m |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen