Kegelrollenlager Timken KL44610A-20C25, Außendurchmesser: 50.292 mm | Innendurchmesser: 40.894 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:KL44610A-20C25
Rubix:3148614
EAN:0053893072197
KL44610A-20C25 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40,894 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Lagerspielc2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KL44610A-20C25 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11,176x50,292x50,292 mm
Bruttogewicht42 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Innendurchmesser40,894 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Lagerspielc2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,85 exkl. MwSt.
/ Stück
9,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an