Kegelrollenlager Timken 29521B, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:29521B
Rubix:840927
Hersteller:100027668
EAN:0053893236957
29521B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser110 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29521B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 29521B (TSF Single Flanged Cup) für axiale Positionierung. OD 110 mm und Breite 19,05 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,05x109,982x109,982 mm
Bruttogewicht387 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht der Verpackung387,4 g
Außendurchmesser110 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht1 kg
Gesamtbreite Lager23,02 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,51 exkl. MwSt.
/ Stück
244,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an