Kegelrollenlager SNR 32306.A, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 28.75 mm

SNR Kegelrollenlager 32300

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:32306.A
Rubix:8710
EAN:3413520097769
32306 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite28,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32306 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR


Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite28,75 mm
Lagerspielcn
Serie32300
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r96,9 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr85,8 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,68 exkl. MwSt.
/ Stück
37,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an