Referenzen
SMC:KK6S-03MS
Rubix:2176255
EAN:3618036075755

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (distanzstück, spannfutter);c2680 (hülse);c3604 (manschette, buchsenkörper);304 edelstahl (hülsenfeder, ventilfeder);nbr (stopfen o-ring);pbt (ventilsitz, ventil);nbr (ventilsitz o-ring);fkm (ventil o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
Dokumente
Produktdetails : KK6S-03MS S-Koppler
S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxS, Serie S-Kupplung - Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x60x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Werkstoff | pbt (distanzstück, spannfutter);c2680 (hülse);c3604 (manschette, buchsenkörper);304 edelstahl (hülsenfeder, ventilfeder);nbr (stopfen o-ring);pbt (ventilsitz, ventil);nbr (ventilsitz o-ring);fkm (ventil o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Profil | kk6s |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen