861552 25 G/M GR. XL WEISS Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Reißverschluss
KITTEL 25 g/m² OHNE TASCHEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:861552
Rubix:3040043
Hersteller:861552
EAN:3660338163227





Dokumente
Produktdetails : 861552 25 G/M GR. XL WEISS Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Reißverschluss
Die GISS PP-Einwegbluse ohne Taschen, 25 g/m², wurde entwickelt, um eine zuverlässige und leichte Schutzlösung in Arbeitsumgebungen zu bieten, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind. Gefertigt aus Vlies-Polypropylen, eignet sich diese Bluse optimal für kurzzeitige Einsätze oder Tätigkeiten, die keine hohe mechanische Belastbarkeit erfordern. Sie gewährleistet zugleich hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften:
Die Bluse besteht aus hochwertigem Vlies-Polypropylen, das sich durch sein geringes Gewicht und seine Atmungsaktivität auszeichnet. Sie verfügt über keinen Taschenbereich, ist mit einem Hemdkragen ausgestattet und besitzt latexfreie, elastische Ärmelbündchen für optimalen Sitz und verbesserten Komfort. Durch die hygienische Einzelverpackung bleibt das Kleidungsstück bis zum Einsatz sauber und geschützt. Der großzügige Schnitt ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und passt sich verschiedenen Körperformen an.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Vlies-Polypropylen
• Flächengewicht: 25 g/m²
• Ausführung: ohne Taschen
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: latexfrei, elastisch
• Größe: Einheitsgröße
Normen:
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitslösungen. Ziel der Marke ist es, zuverlässigen Arbeitsschutz zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen – ohne Abstriche bei Sicherheit und Anwenderkomfort. Dank einer engen Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit überzeugt GISS durch Innovation, hohen Tragekomfort sowie ausgezeichnete Verfügbarkeit seiner Produkte in ganz Europa.
Eigenschaften:
Die Bluse besteht aus hochwertigem Vlies-Polypropylen, das sich durch sein geringes Gewicht und seine Atmungsaktivität auszeichnet. Sie verfügt über keinen Taschenbereich, ist mit einem Hemdkragen ausgestattet und besitzt latexfreie, elastische Ärmelbündchen für optimalen Sitz und verbesserten Komfort. Durch die hygienische Einzelverpackung bleibt das Kleidungsstück bis zum Einsatz sauber und geschützt. Der großzügige Schnitt ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und passt sich verschiedenen Körperformen an.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Vlies-Polypropylen
• Flächengewicht: 25 g/m²
• Ausführung: ohne Taschen
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: latexfrei, elastisch
• Größe: Einheitsgröße
Normen:
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitslösungen. Ziel der Marke ist es, zuverlässigen Arbeitsschutz zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen – ohne Abstriche bei Sicherheit und Anwenderkomfort. Dank einer engen Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit überzeugt GISS durch Innovation, hohen Tragekomfort sowie ausgezeichnete Verfügbarkeit seiner Produkte in ganz Europa.
Stärken
• Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Latexfreie, elastische Bündchen für hohen Komfort
• Einzelverpackt für maximale Hygiene bis zum Gebrauch
• Weiter Schnitt für angenehme Bewegungsfreiheit
• Latexfreie, elastische Bündchen für hohen Komfort
• Einzelverpackt für maximale Hygiene bis zum Gebrauch
• Weiter Schnitt für angenehme Bewegungsfreiheit
Anwendungen
Die Einwegbluse eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, in Großküchen, Laboren, im Gesundheitswesen sowie in Produktionsbereichen mit hohen Hygienestandards. Sie ist ideal für temporäre Tätigkeiten, Besucher in sensiblen Zonen oder Arbeiten, die keine verstärkte mechanische Schutzwirkung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Kategorie | 1 |
| Werkstoff | polypropylen |
| Grammatur | 25 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort