884244 35 G/M GR. M WEISS Einwegmantel Polypropylen Hemdkragen 3 Taschen Druckknöpfe

KITTEL 35 g/m² 3 TASCHEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:884244
Rubix:3237816
EAN:3660338376818
884244 35 G/M GR. M WEISS Einwegmantel Polypropylen Hemdkragen 3 Taschen Druckknöpfe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größem
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884244 35 G/M GR. M WEISS Einwegmantel Polypropylen Hemdkragen 3 Taschen Druckknöpfe


Die GISS Einwegbluse 35 g/m² mit Taschen wurde entwickelt, um zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort und praktischer Funktionalität zu verbinden. Ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Hygiene und Funktionalität höchste Priorität haben, vereint sie Robustheit, Atmungsaktivität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Gefertigt aus weißem, Vlies-Polypropylen bietet die Bluse einen funktionalen Schnitt mit Hemdkragen, einer Brusttasche sowie zwei tiefen Fronttaschen für maximale Praktikabilität. Die latexfreien, elastischen Bündchen sorgen für sicheren Sitz und minimieren gleichzeitig das Risiko allergischer Reaktionen. Als Einwegprodukt trägt die Bluse effektiv zur Aufrechterhaltung der Arbeitsplatzhygiene bei und ist speziell für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Spezifikationen:
• Material: Vlies-Polypropylen
• Flächengewicht: 35 g/m²
• Farbe: Weiß
• Taschen: 3 (1 Brusttasche, 2 Fronttaschen)
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: Latexfrei, elastisch

Normen:
• Lebensmittelgeeignet
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, Kategorie 1

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein vollständiges Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft, hohen Tragekomfort und enge Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern aus, um eine exzellente Verfügbarkeit in ganz Europa zu gewährleisten.

Stärken

• Unterstützt die Hygiene am Arbeitsplatz
• Lebensmittelgeeignet und sicher für sensible Umgebungen
• Drei praktische Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Latexfreie, elastische Ärmelbündchen für hohen Tragekomfort
• Leichtes, atmungsaktives Material für langes Tragen

Anwendungen

Optimal geeignet für Labore, Großküchen, Lebensmittelindustrie, Krankenhausumgebungen sowie alle Bereiche, in denen Hygiene höchste Bedeutung hat. Perfekt für den täglichen Einsatz oder Besuche in sensiblen Zonen – mit zuverlässigem Schutz und angenehmem Tragegefühl.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größem
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Kategorie1
Werkstoffpolypropylen
Grammatur35 g/m²
52,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe