861573 40 G/M GR. XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Reißverschluss

KITTEL 40 g/m² OHNE TASCHEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861573
Rubix:3040056
EAN:3660338163401
861573 40 G/M GR. XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Reißverschluss
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größexl
Farbeblau
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861573 40 G/M GR. XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Reißverschluss


Der GISS-Einwegkittel aus 40 g/m² Polypropylen-Vliesstoff wurde speziell für den leichten und wirksamen Schutz in professionellen Arbeitsumgebungen entwickelt. Er eignet sich für den Kontakt mit Lebensmitteln und trägt zur Aufrechterhaltung der Hygienestandards bei, während er zuverlässig vor ungiftigem Staub schützt.

Eigenschaften:
Dieser Einwegkittel besteht aus atmungsaktivem, leichten Polypropylen-Vliesstoff. Der Hemdkragen und die latexfreien, elastischen Bündchen bieten hohen Tragekomfort und sicheren Sitz während der Nutzung. Auf Taschen wurde bewusst verzichtet, um Kontaminationsrisiken zu vermeiden. Je nach Ausführung erfolgt der Verschluss über weiße Kunststoffdruckknöpfe, einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss. Das durchdachte Design verhindert Staubansammlungen und gewährleistet optimale Hygiene – ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Spezifikationen:
• Material: Polypropylen-Vliesstoff
• Flächengewicht: 40 g/m² (± 3)
• Wiederverwendbar: Nein
• Farben: Weiß, Hellblau, Hellgrün
• Größen: Große Auswahl erhältlich
• Verschlussarten: Kunststoffdruckknöpfe, Reißverschluss oder Klettverschluss (modellabhängig)
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: Latexfrei, elastisch
• Verpackung: Einzeln im Polybeutel
• Lebensmittelecht

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 1 – geringe Risiken)
• Konform mit den Vorschriften für Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Sie bietet zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit. Heute vertrauen nahezu 40.000 Kunden in Europa auf GISS-Produkte, die höchsten europäischen Standards entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Schutzlösungen – von Kopf bis Fuß – und stellt Sicherheit sowie Komfort der Anwender in den Mittelpunkt.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor ungiftigem Staub
• Verschiedene Verschlussoptionen für individuellen Komfort
• Angenehmer Sitz dank latexfreier Bündchen und Hemdkragen

Anwendungen

Der GISS-Einwegkittel eignet sich ideal für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, industrielle Instandhaltung sowie medizinische und hygienisch sensible Bereiche. Auch Besucher in kontrollierten Zonen und Mitarbeitende in Umgebungen mit hohen Sauberkeitsanforderungen profitieren von dieser leichten, hygienischen Schutzbekleidung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Farbeblau
Hauptmaterialpolypropylen
Kategorie1
Werkstoffpolypropylen
Grammatur40 g/m²
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

Farbe