861548 25 G/M GR. 2XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Druckknöpfe

KITTEL 25 g/m² OHNE TASCHEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861548
Rubix:3040040
EAN:3660338163197
861548 25 G/M GR. 2XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Druckknöpfe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe2xl
Farbeblau
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861548 25 G/M GR. 2XL HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Druckknöpfe


Die GISS PP-Einwegbluse ohne Taschen, 25 g/m², wurde entwickelt, um eine zuverlässige und leichte Schutzlösung in Arbeitsumgebungen zu bieten, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind. Gefertigt aus Vlies-Polypropylen, eignet sich diese Bluse optimal für kurzzeitige Einsätze oder Tätigkeiten, die keine hohe mechanische Belastbarkeit erfordern. Sie gewährleistet zugleich hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Die Bluse besteht aus hochwertigem Vlies-Polypropylen, das sich durch sein geringes Gewicht und seine Atmungsaktivität auszeichnet. Sie verfügt über keinen Taschenbereich, ist mit einem Hemdkragen ausgestattet und besitzt latexfreie, elastische Ärmelbündchen für optimalen Sitz und verbesserten Komfort. Durch die hygienische Einzelverpackung bleibt das Kleidungsstück bis zum Einsatz sauber und geschützt. Der großzügige Schnitt ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und passt sich verschiedenen Körperformen an.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Vlies-Polypropylen
• Flächengewicht: 25 g/m²
• Ausführung: ohne Taschen
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: latexfrei, elastisch
• Größe: Einheitsgröße

Normen:
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitslösungen. Ziel der Marke ist es, zuverlässigen Arbeitsschutz zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen – ohne Abstriche bei Sicherheit und Anwenderkomfort. Dank einer engen Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit überzeugt GISS durch Innovation, hohen Tragekomfort sowie ausgezeichnete Verfügbarkeit seiner Produkte in ganz Europa.

Stärken

• Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Latexfreie, elastische Bündchen für hohen Komfort
• Einzelverpackt für maximale Hygiene bis zum Gebrauch
• Weiter Schnitt für angenehme Bewegungsfreiheit

Anwendungen

Die Einwegbluse eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, in Großküchen, Laboren, im Gesundheitswesen sowie in Produktionsbereichen mit hohen Hygienestandards. Sie ist ideal für temporäre Tätigkeiten, Besucher in sensiblen Zonen oder Arbeiten, die keine verstärkte mechanische Schutzwirkung erfordern.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe2xl
Farbeblau
Hauptmaterialpolypropylen
Kategorie1
Werkstoffpolypropylen
Grammatur25 g/m²
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen

Größe

Farbe