1278-46 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY

1278 SCHWERLAST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1278-46
Rubix:2500096
EAN:6408487506192
1278-46 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder

Produktdetails : 1278-46 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY


Ein robuster, halbhoher Sicherheitsschuh mit höchster Schutzstufe (S3) und BOA® Fit System, der für schwere Arbeiten entwickelt wurde. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und Mikrofaser bietet hervorragenden Fußschutz und zusätzlichen Knöchelschutz. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für exzellenten Grip, und die JALAS® Composite Toe Cap, der plasmabehandelte textile Durchstichschutz und die doppelten Aufprallschutzzonen aus Poron® XRD® machen den Arbeitstag noch sicherer.
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder
184,58 exkl. MwSt.
/ Paar
219,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

46