Referenzen
Metabo:619260000
Rubix:1531585
Hersteller:619260000
EAN:4007430256560



Produktdetails : 8810200220 KGS 216 M Kappsäge
Kappsäge KGS 216 M
Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sanftanlauf
Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Robuste Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse aus Aluminiumdruckguss mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230-240 V |
|---|---|
| Durchmesser | 216 mm |
| Schnitttiefe | 70 mm |
| Geschwindigkeit | 5000 rpm |
| Leistung | 1500 W |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Zolltarifcode | 84659120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen