Referenzen
Metabo:602540000
Rubix:1249470
Hersteller:602540000
EAN:4007430247360

Produktdetails : 8810200225 KGS 254 M Kappsäge
Kappsäge KGS 254 M
Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sanftanlauf
Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut Wood classic Ø 254 x 30 mm 48 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Robuste Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse aus Aluminiumdruckguss mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut Wood classic Ø 254 x 30 mm 48 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Stärken
•Gleitfunktion für breite Werkstücke|•Kompakt und leicht, auch für einhändigen Transport geeignet|•Robustes Druckguss-Aluminium-Design für höchste Ansprüche|•Einfacher Transport dank ergonomisch gestalteter Griffe und Sägekopfverriegelung|•Effektive Staubabsaugung durch integrierten Späneauffangtrichter|•Schnelles und präzises Einstellen gängiger Winkel mittels Anschlagpunkten|•Laser zur exakten Darstellung der Schnittlinie (Netzbetrieb, keine Batterien erforderlich)|•Einstellbare und ausziehbare Tischbreitenverlängerungen, abnehmbar, um lange Paneele, Platten etc. darunter zu schieben|•Helles LED-Arbeitslicht zur Beleuchtung der Schnittlinie (Netzbetrieb, keine Batterien erforderlich)|•Gleitende hohe hintere Anschlagprofile für sicheres Sägen|•Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder vorne|•Tiefenführung für einfaches Herstellen von Nuten|•Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Unterschnitte|•Alle Skalen und Bedienelemente sind von der Arbeitsposition aus sichtbar und können intuitiv bedient werden|•Einfacher Sägeblattwechsel mittels Spindelarretierung: Kein Ausbau der Pendelschutzhaube erforderlich
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220/240 V |
|---|---|
| Durchmesser | 254 mm |
| Schnitttiefe | 92 mm |
| Geschwindigkeit | 4500 rpm |
| Leistung | 1800 W |
| Gewicht | 16,1 kg |
| Zolltarifcode | 84659120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std