Referenzen
SMC:KGE10-03
Rubix:3076856
Hersteller:KGE10-03

Dokumente
Produktdetails : KGE10-03 Steckverbindung
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGE, Steckverbindung, Edelstahl, Schott-Steckverbindung mit Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Anschluss 1 | r3/8 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen