06B-1 Z 25 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet

Kettenrad gehärtet

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:06B1 25T
Rubix:2525516
Hersteller:21706000130
EAN:8718472593716
KR 06B-1 Z25 IND.GEH. KETTENRAD TSUBAKI KR 06B-1 Z25 IND.GEH. KETTENRAD TSUBAKI
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 25 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet


Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
ISO-Code06b-1
Werkstoffstahl
Gewicht0,6 kg
Gesamtbreite28 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen