28B-2 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P28B2040
Rubix:3168280
EAN:3660338302961

Produktdetails : 28B-2 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 28B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 40 |
| ISO-Code | 28b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 566,54 mm |
| Außendurchmesser | 585 mm |
| Gesamtbreite | 120 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 585 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.342,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.787,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage