08B-2 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 17 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Vorbohrung Duplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B2017R
Rubix:3168344
EAN:3660338404092

Produktdetails : 08B-2 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 17 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Duplex geh. Zähne 08B-2 Z 17 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 14 mm |
| Nabendurchmesser | 54 mm |
| Richtdurchmesser | 69,11 mm |
| Außendurchmesser | 73,6 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 73,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
