12B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P12B1021R
Rubix:3168973
EAN:3660338405297
12B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser127,82 mm
Außendurchmesser136 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser136 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,44 exkl. MwSt.
/ Stück
56,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std