06B-3 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B3013R
Rubix:3169401
EAN:3660338403538

Produktdetails : 06B-3 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 06b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 28 mm |
| Richtdurchmesser | 39,8 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 43 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage