SPA2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2800 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857698
Mecaline:SPA2800E - 889381
Rubix:2974996
Hersteller:889381
EAN:3660338419348

Produktdetails : SPA2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2800 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2755 mm |
| Außenlänge | 2818 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std