SPZ1962E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1962 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883467
Mecaline:SPZ1962E - 889610
Rubix:2975238
Hersteller:889610
EAN:3660338421631

Produktdetails : SPZ1962E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1962 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPZ 1962 E Mecaline
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1962 mm |
| Innenlänge | 1925 mm |
| Außenlänge | 1975 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen