SPC3350 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC3350 SUPERHC
Rubix:1578054
Hersteller:933503350
EAN:5412571079777
SPC3350 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC3350 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3350 mm
Innenlänge3267 mm
Außenlänge3380 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103100
92,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage