SPA1857 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1857 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPA1857E - 889340
Rubix:2974955
Hersteller:889340
EAN:3660338418938
SPA1857 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1857 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1857 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1857 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1857 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1857 mm
Innenlänge1812 mm
Außenlänge1875 mm
Stärke10 mm
18,93 exkl. MwSt.
/ Stück
22,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std