SPA875 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 875 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857598
Mecaline:SPA875E - 889414
Rubix:2975031
Hersteller:889414
EAN:3660338419676

Produktdetails : SPA875 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 875 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 875 mm |
| Innenlänge | 830 mm |
| Außenlänge | 893 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen