Kegelrollenlager Timken 72218C-90062, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 55.562 mm | Breite: 77.785 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:72218C-90062
Rubix:3149622
EAN:0053893387703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,562 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 77,785 mm |
Produktdetails : 72218C-90062 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 72218C-90062: Kombination aus Kegel (Innenring) und Laufschale (Außenring), typisch in Gegenpaaren auf einer Welle montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77,788x123,825x123,825 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4173 g |
| Innendurchmesser | 55,562 mm |
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 77,785 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2 kg |
| Serie | 72000c |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 77,785 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 208000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
818,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
974,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage