Kegelrollenlager Timken 495A-90163, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 69.85 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:495A-90163
Rubix:3149543
EAN:0053893044958


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
Produktdetails : 495A-90163 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken TDO Kegelrollenlagersatz 495A-90163 mit doppeltem Außenring. Für Anwendungen mit kombinierten radialen und axialen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3944 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,91 kg |
| Serie | 495 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 69,85 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 269000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage