Kegelrollenlager Timken 484-902A2, Außendurchmesser: 119.888 mm | Innendurchmesser: 70.104 mm | Breite: 65.024 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:484-902A2
Rubix:3149538
EAN:0053893327358


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70,104 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 119,888 mm |
| Breite | 65,024 mm |
Produktdetails : 484-902A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken 484-902A2 ist ein TDO-Kegelrollenlager mit 70 mm Bohrung, 120 mm Außendurchmesser und 65,09 mm Breite. Für höhere Lasten und stabile Lagerstreuung bei Kippmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,024x119,888x119,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2735 g |
| Innendurchmesser | 70,104 mm |
| Außendurchmesser | 119,888 mm |
| Breite | 65,024 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Serie | 475 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 65,024 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37200 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage