Kegelrollenlager Timken 399A-90176, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 68.263 mm | Breite: 52.385 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:399A-90176
Rubix:3149505
EAN:0053893306872


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 52,385 mm |
Produktdetails : 399A-90176 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken 399A-90176 in TDO-Ausführung. Breite 52,385 mm, Bohrung 68,263 mm, Außendurchmesser 110 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1704 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 52,385 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Serie | 395 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 46,038 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage