Kegelrollenlager Timken 3875-902A1, Außendurchmesser: 85.725 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 68.427 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3875-902A1
Rubix:3149492
EAN:0053893134376
3875-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser85,725 mm
Breite68,427 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3875-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken 3875-902A1 (2TS-IM) für indirekte Montage. Distanzscheiben werden werkseitig vorkonfiguriert, um BEP bzw. Vorspannung zu erreichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68,428x85,725x85,725 mm
Bruttogewicht1793 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser85,725 mm
Breite68,427 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,86 kg
Serie2ts-im
Werkstoffedelstahl (einlagen); stahl (distanzscheiben)
Gesamtbreite Lager68,427 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32200 N
714,57 exkl. MwSt.
/ Stück
850,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an