Kegelrollenlager Timken 385-90021, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55.001 mm | Breite: 52.385 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:385-90021
Rubix:3149491
EAN:0053893019635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,001 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 52,385 mm |
Produktdetails : 385-90021 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken 385-90021 (TDO, d=55 mm, D=100 mm, Breite=52,385 mm) mit gestanztem Stahllagerkäfig und hohen dynamischen Radial-Lastwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,324x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1565 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 58,674x117,602x117,602 mm |
| Innendurchmesser | 55,001 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 52,385 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,566 kg |
| Serie | 385 |
| Gesamtbreite Lager | 52,385 mm |
| Norm | ISO LEVENSDUUR BEREKENINGSMETHODE (L10) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 188000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage