Kegelrollenlager Timken 33287-90065, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 66.672 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33287-90065
Rubix:3149470
EAN:0053893263274
33287-90065 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite66,672 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33287-90065 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken 33287-90065 mit doppeltem Außenring. Stempelstahl-Käfig und hohe dynamische radiale Tragfähigkeit für Anwendungen mit Kippmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66,802x117,602x117,602 mm
Bruttogewicht2641 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,072x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite66,672 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,597 kg
Serie33000
Werkstoffgestanzter stahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager66,672 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35900 N
535,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
636,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an