Kegelrollenlager Timken 93708-902A1, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 179.974 mm | Breite: 146.05 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:93708-902A1
Rubix:846782
EAN:0053893390000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 179,974 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,05 mm |
Produktdetails : 93708-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 179,974 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 93000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 146,05 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 190000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.526,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
11.336,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage