Kegelrollenlager Timken 3780-902A4, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 65.088 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3780-902A4
Rubix:842315
EAN:0053893921129
3780-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite65,088 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3780-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite65,088 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,794 kg
Serie3700
Gesamtbreite Lager52,388 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r153000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr213000 N
Zolltarifcode84822000
297,85 exkl. MwSt.
/ Packung
354,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an